Gehörschutzstöpsel, elektronisch Impact in-EAR PRO, Typ: IE_PRO

Artikel-Nr.: 097783 IE_PRO
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Impact in-EAR PRO
Energieversorgung Akkubetrieben
Norm EN 352-2; EN 352-7
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
Betriebsdauer 10 h
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097783 IE_PRO
EAN / GTIN 3603830341076
Herstellernummer 1034107-IE

Beschreibung

Ausführung:

Der Impact In-Ear PRO ist ein elektronischer Gehörschutzstöpsel mit Lautstärke- und Verstärkungsregelung. Diese reproduzieren den Schall realistisch und unverfälscht dank der Hear-Through-Funktion mit separater Regelung. Die Verstärkung ist dabei auf einen sicheren Maximal-Pegel begrenzt und stoppt aktiv, wenn die Umgebungslautstärke 82db überschreitet. Zusätzlich lässt sich der Impact In-Ear PRO per Bluetooth mit z.B. dem Telefon verbinden.
  • Hear-Through-Lautstärke separat in 6 Stufen regelbar.
  • Bluetooth-Lautstärke separat in 15 Stufen regelbar.
Die 200mAh Batterie lässt sich innerhalb von 2 Stunden über den USB-C Anschluss wieder vollständig aufladen. Der Impact In-Ear PRO verfügt über flexible und formbare Ohrbügel für einen angenehmen Tragekomfort. Die wiederverwendbaren Pods aus Silikon sind in drei unterschiedlichen Größen – je nach Gehörgang – erhältlich.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

Verwendung:

Für Kommunikation in anspruchsvollen Umgebungen mit hoher und wechselnder Lärmbelastung.

Norm:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

Lieferumfang:

1x Impact in-Ear PRO, 1x Transportbox, 1x USB /Typ-C-Ladekabel, 1x Gebrauchsanleitung, 2x Ersatz-PODS SMALL, 2x Ersatz-PODS MEDIUM, 2x Ersatz-PODS LARGE.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb