Kapselgehörschutz uvex k-series K4

Artikel-Nr.: 097780 K4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 35 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097780 K4
EAN / GTIN 4031101639710
Herstellernummer 2600004

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz mit einfacher Längenverstellung für eine perfekte Trageposition, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Das gepolsterte Kopfband und die weiche Oberfläche der Kapselpolster sorgen für einen hohen Tragekomfort, auch bei langen Einsätzen. Leichtigkeit und kleines Volumen kennzeichnen das Design der Kapsel.
SNR = 35 dB (H = 38 dB; M = 33 dB; L = 24 dB).

Hinweis:

Hygienesets für uvex k-series unter Nr. 097781 Gr. K1 und Gr. K2/K3/K4.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb