Kapselgehörschutz, pegelabhängig Howard Leight™ Impact® Pro Industrial IND

Artikel-Nr.: 097769 IND
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Howard Leight™ Impact® Pro Industrial
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterietyp Micro, AAA
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081556 LR3
Norm EN 352-4
Herstellerbezeichnung ImpactPRO
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB(A)
Betriebsdauer 50 h
Gewicht 372 g
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Herstellernummer 1034491

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz mit leistungsstarker Elektronik und hoher Dämmung über alle Frequenzbereiche. Die beiden Stereomikrofone verstärken Umgebungsgeräusche und blockieren zuverlässig gesundheitsgefährdenden Lärm über 82 dB. Lautstärkenregler und Anschlussmöglichkeit für MP3-Player und Smartphone. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 31 dB, L = 26 dB).
Kombiniert Gehörschutz und Kopfhörer.

Norm:

EN 352-4

Lieferumfang:

Mit 2 AAA-Batterien Nr. 081556 Gr. LR3.

Hinweis:

Hygienesets unter Nr. 097761 Gr. IND

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb