Kapselgehörschutz VeriShield 100 D VS100D

Artikel-Nr.: 097766 VS100D
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie VeriShield 100
    Herstellerbezeichnung Verishield VS100D
    SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097766 VS100D
    EAN / GTIN 7312550351963
    Herstellernummer 1035196-VS

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der Kapselgehörschutz der VeriShield 100 D Serie gibt dem Mitarbeiter vor allem durch die Sound-Management-Technologie (SMT) mehr Sicherheit, da diese die schädlichen Geräusche blockiert und gleichzeitig die Sprache und Signale natürlich wahrnehmen lässt. Zudem bietet sie viele Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und eine breitere Kapselöffnung. Die Langlebigkeit der Kapseln wird vor allem durch das robuste Material und die beständige Konstruktion erreicht. Das leichte Material trägt zu einem verbesserten Tragekomfort bei. Das weiche Memory Foam Material der Ohrmuscheln eignet sich gut für Träger mit empfindlichen Gehörgängen oder Hörgeräten.
    SNR = 26dB (H = 28dB, M = 23dB, L = 20dB).

    Hinweis:

    Hygienesets für die VeriShield 100 D Serie unter Nr. 097761.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb