Kapselgehörschutz VeriShield 100 VS120FHV

Artikel-Nr.: 097762 VS120FHV
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie VeriShield 100
Herstellerbezeichnung Verishield VS120FHV
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097762 VS120FHV
EAN / GTIN 7312550351079
Herstellernummer 1035107-VS

Beschreibung

Ausführung:

Der Kapselgehörschutz der VeriShield 100 Serie zeichnet sich durch seine Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und die breitere Kapselöffnung aus. Langlebige Kapseln für anspruchsvolle, langdauernde Tätigkeiten. Der leichte, gepolsterte Kopfbügel bietet einen perfekten Sitz. Das weiche Memory Foam Material der Ohrmuscheln schließt dicht ab und trägt zu einem optimalen Tragekomfort und einer besseren Dämmung bei.
SNR = 32dB (H = 36dB, M = 29dB, L = 24dB).

Hinweis:

Hygienesets für die VeriShield 100 Serie unter Nr. 097761.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile