Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie, Typ: X1

Artikel-Nr.: 097755 X1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
406 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ X-Serie
Herstellerbezeichnung X1
SNR Wert (Dämmwert) 27 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Herstellernummer 7000103987

Beschreibung

Ausführung:

Der 3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz der X-Serie schützt sicher vor Lärm und überzeugt darüber hinaus durch Ergonomie, Ästhetik, modernes Design und Langlebigkeit. Trotz der schlanken Bauweise bietet der Kapselgehörschutz eine maximale Dämmleistung. Mit den leichten, doppelschaligen Kapseln besteht ein sehr hoher Tragekomfort.
Schlanke Kapsel mit geringem Gewicht. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Hinweis:

Hygienesets für X-Serie unter Nr. 097764.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb