Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™, Typ: 3

Artikel-Nr.: 097752 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 571 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ Optime™
SNR Wert (Dämmwert) 35 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097752 3
EAN / GTIN 7318640033382
Herstellernummer 7000039622

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz der Serie Peltor™ Optime™ ist durch sein geringes Gewicht bequem zu tragen und lässt sich gut mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Die komfortablen Dichtungsringe aus einer Mischung von Gel und Schaumstoff sorgen für eine optimale Abdichtung und hohen Tragekomfort, auch bei dauerhafter Anwendung.
Kapselgehörschutz mit extrem hohe Dämmleistung. Maximale Dämmung hoher Frequenzen bei optimaler Sprachverständlichkeit. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Hinweis:

Hygienesets für Peltor™ Optime™-Serie unter Nr. 097764, 097748.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb