Bügelgehörschutz 1310 1310

Artikel-Nr.: 097676 1310
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Produktart Bügelgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097676 1310
EAN / GTIN 4054596139541
Herstellernummer 7100089592

Beschreibung

Ausführung:

Der flexible Bügelgehörschutz 3M™ 1310 sorgt für einen gleichmäßig niedrigen und stets angenehmen Anpressdruck. Die hell orangene Farbgebung erleichtert die Tragekontrolle. SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 21 dB, L = 18 dB).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb