Bügelgehörschutz uvex x-fold

Artikel-Nr.: 097660
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar
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
Serie uvex x-fold
SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Produktart Bügelgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097660
EAN / GTIN 4031101404493
Herstellernummer 2125344

Beschreibung

Ausführung:

Der faltbare Bügelgehörschutz ist ergonomisch geformt und hat seine ideale Trageposition vor dem Kinn. Ein komfortabler Sitz wird durch oval geformte, weiche Stöpsel gewährleistet. SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 21 dB).

Sonderzubehör:

Nr. 097661 Ersatz-Gehörschutzstöpsel-Set, 10-teilig uvex x-fold Caps.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bügelgehörschutz uvex x-fold

Bügelgehörschutz uvex x-fold

auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar
5,81 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 959 Stück sofort lieferbar
3,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 145 Stück sofort lieferbar
4,61 €
Material Stöpsel Polyurethan Polyurethan Polyurethan
SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A) 20 dB(A) 20 dB(A)
Produktart Bügelgehörschutz Bügelgehörschutz Bügelgehörschutz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb