Bügelgehörschutz E-A-RCaps™

Artikel-Nr.: 097640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
934 Stück sofort lieferbar
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
Serie E-A-RCaps™
SNR Wert (Dämmwert) 23 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Produktart Bügelgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097640
EAN / GTIN 4046719348138
Herstellernummer 7000103729
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Bügelgehörschutz E-A-RCaps™, der den Gehörgang bei geringer Eindringtiefe deckelt und dadurch komfortabel sitzt. Der gleichbleibende Dämmkurvenverlauf garantiert einen zuverlässigen Schutz in Bereichen mit geringer Lärmbelastung. SNR = 23 dB (H = 27 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Sonderzubehör:

Nr. 097646 Ersatz-Gehörschutzstöpsel-Set, 20-teilig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb