Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar FUSION® 50M

Artikel-Nr.: 097630 50M
Setpreis 50 Paar (2,26 € / 1 Paar)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar / Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Fusion
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB(A)
Material Stöpsel TPE
Inhalt 50 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097630 50M
EAN / GTIN 033552014539
Herstellernummer 1011282

Beschreibung

Ausführung:

Der Stöpsel mit innovativem 2-Komponenten-Design kombiniert einen festen Stiel mit den weichen SoftFlange-Lamellen aus thermoplastischem Elastomer. SNR = 28 dB (H = 29 dB, M = 25 dB, L = 24 dB).

Lieferumfang:

Inklusive nierenförmiger Aufbewahrungsbox.
Paarweise verpackt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb