Gehörschutzstöpsel-Set, 125 Paar E-A-R™ Flexible Fit HA mit Kordel 125

Artikel-Nr.: 097618 125
Setpreis 125 Paar (1,22 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel HA 328-1001, mit Kordel
    SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
    Material Stöpsel TPE
    Inhalt 125 Paar
    Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097618 125
    EAN / GTIN 051131279421
    Herstellernummer 328-1001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die E-A-R™ Flexibel Fit HA Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem patentierten Schaumstoff, wodurch die Gehörschutzstöpsel bis zu zwei Wochen lang waschbar und wiederverwendbar sind. Kein Vorformen erforderlich: Da die Schaumstoffspitze nicht vorgeformt werden muss, bleibt der Gehörschutzstöpsel sauber, auch wenn er mit schmutzigen Händen oder Handschuhen eingesetzt wird. Das Material und die Konstruktion ermöglichen zudem ein schnelles Einsetzen in den Gehörgang auch mit einer Hand. Besonders gut für Tätigkeiten, bei denen die Hände schmutzig werden, sowie für Situationen, bei denen zum Einführen der Gehörschutzstöpsel nur eine Hand frei ist.

    Lieferumfang:

    E-A-R™ Flexibel Fit HA Gehörschutzstöpsel mit Kordel, 125 Paar, einzeln unterverpackt.

    Hinweis:

    Der SNR Wert (Dämmwert) ergibt sich daraus wie folgt:
    Testergebnis Einsetzen mit einer Hand: 30 dB
    Testergebnis Einsetzen mit beiden Händen: 35 dB

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb