Gehörschutzstöpsel-Set, 100 Paar LASER TRAK® 100

Artikel-Nr.: 097565 100
Setpreis 100 Paar (0,86 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Laser Trak
    SNR Wert (Dämmwert) 35 dB(A)
    Material Stöpsel Polyurethan
    Inhalt 100 Paar
    Verpackung paarweise
    Produktart Einweggehörschutzstöpsel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097565 100
    EAN / GTIN 033552000020
    Herstellernummer 3301167

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der gut sichtbare und metalldetektierbare Gehörschutzstöpsel aus Polyurethanschaumstoff dehnt sich gleichmäßig im Gehörgang aus und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Durch die eisenfreien Metallösen ist der Stöpsel durch eine magnetische Kontrolle detektierbar, zusätzlich hilft die auffällige Leuchtfarbe bei einer optischen Endkontrolle. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb