Gehörschutzstöpsel-Set 3M™ E-A-R™ Classic™ 250

Artikel-Nr.: 097323 250
Setpreis 250 Stück (0,27 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung FP01000
    SNR Wert (Dämmwert) 28 dB(A)
    Material Stöpsel Polyurethan
    Inhalt 250 Paar
    Verpackung lose
    Produktart Einweggehörschutzstöpsel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097323 250
    EAN / GTIN 4046719350612
    Herstellernummer 7000103736

    Beschreibung

    Ausführung:

    E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel. Der sich langsam zurückformende Polymerschaumstoff sorgt für gute akustische Eigenschaften. Die zylindrische Form ist passend für die meisten Gehörgänge und bietet einen wirksamen Schutz. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =24 dB, L = 2 dB).
    • Feuchtigkeitsbeständig
    • Niedriger Gleichgewichtsdruck reduziert den Druck im Gehörgang
    • Zellenartige Oberflächenstruktur verhindert Verrutschen
    Ausgabekarton mit 50 wiederverschließbaren Taschenpackungen mit je 5 Paar zur Wochenration.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb