Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar LASER LITE®, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097320 200
Rabatt
37,10 €
Setpreis 200 Paar (0,15 € / 1 Paar)
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Laser Lite
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 35 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097320 200
EAN / GTIN 033552002031
Herstellernummer 3301105

Beschreibung

Ausführung:

Die spezielle T-Flügelform sorgt für eine einfache Handhabung und erleichtert das Einsetzen. Die auffällige Farbkombination ermöglicht eine bessere Tragekontrolle. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar LASER LITE®, Typ: 200

Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar LASER LITE®, Typ: 200

auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
37,10 €
29,00 €
(0,15 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
753 Stück sofort lieferbar
29,70 €
(0,15 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
29,70 €
(0,15 € / 1 Paar)
Inhalt 200 Paar 200 Paar 200 Paar
Material Stöpsel Polyurethan Polyurethan Polyurethan
SNR Wert (Dämmwert) 35 dB(A) 34 dB(A) 37 dB(A)
Verpackung paarweise paarweise paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel Einweggehörschutzstöpsel Einweggehörschutzstöpsel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb