Helmkopfteil grau M306

Artikel-Nr.: 097288 M306
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewicht 832 g
    Herstellerbezeichnung M306
    Scheibenmaterial Polycarbonat
    Scheibenbeschichtung kratzfest
    Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097288 M306
    EAN / GTIN 4054596918740
    Herstellernummer 7000104035

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Helmkopfteil vereint komfortablen Atemschutz mit einem Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 und einem Kopfschutz nach EN 397. Ein klares Polycarbonat-Visier bietet Schutz vor mechanischen und chemischen Gefahren. Ratschenverschluss zur schnellen und individuellen Größeneinstellung .

    Verwendung:

    Alle industriellen Bereiche, in denen neben einem Atemschutz auch ein Augen- und Gesichtsschutz, sowie ein Kopfschutz benötigt werden, z.B. Gießerei, Tunnelbau.

    Norm:

    EN 12941 Schutzstufe TH2 bzw. TH3; EN 397; EN 166

    Passend für:

    • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 Gebläseatemschutz
    • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
    • Nr. 097180 Versaflo™ TR300+ Gebläseatemschutz

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb