Wechselfilter P2 Bajonett CPA P3R

Artikel-Nr.: 097263 P3R
Rabatt
25,40 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Partikelfilter Gebläseatemschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097263 P3R
    EAN / GTIN 4026056130672
    Herstellernummer 3707617

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der Sonderfilter schützt gegen Partikel, speziell aufgrund der Pandemiesituation, in Verbindung mit einem geeigneten Atemanschluss (Dräger-spezifischer Bajonettanschluss). Das Filtergehäuse ist tropfenförmig. Auf der Einatemseite hat das Filtergehäuse integrierte Lufteinlässe. Das Papier des Partikelfilters ist gefaltet. Eine partikeldichte Verbindung zwischen dem Partikelfilter und dem Gehäuse wird durch Klebstoff hergestellt.

    Norm:

    P2R-Zulassung nach Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken Rev. 1 vom 26.03.2020. Außerdem verfügt der Filter über eine EU-Baumusterprüfbescheinigung (Nr. CE 729985) ausgestellt durch die benannte Stelle BSI Group The Netherlands. Die EU-Baumusterprüfbescheinigung weist eine P3 NR Leistung aus.

    Passend für:

    alle Dräger X-plore Halbmasken mit Dräger-Bajonettanschluss: Dräger X-plore® 3300 und Dräger X-plore® 3500 (HO-Art.Nr. 097244)
    alle Dräger X-plore Vollmasken mit Dräger-Bajonettanschluss: Dräger X-plore® 5500 (HO-Art.Nr. 097247)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb