Vollmaskenkörper X-plore® 5500 UNI

Artikel-Nr.: 097247 UNI
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Maskeneigenschaft: Silikonfrei
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft Silikonfrei
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
Filteranschluss X-plore® Bajonett
Gewicht 540 g
Farbcode für passendes Zubehör Bajonett
Scheibenmaterial Polycarbonat
Herstellerbezeichnung R 55 270
Produktart Vollmaske
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097247 UNI
EAN / GTIN 4026056001057
Herstellernummer R55270

Beschreibung

Ausführung:

Die moderne Zweifilter-Vollmaske verbindet umfassenden Atem- und Augenschutz. Die großflächige und verzerrungsfreie Scheibe aus Polycarbonat sorgt in Kombination mit einem ausgeklügeltem Belüftungssystem mit separater Innenmaske für einen optimalen und beschlagfreien Durchblick in jeder Arbeitssituation. Der Maskenkörper bietet durch seinen doppelten Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie für nahezu alle Gesichtsformen einen zuverlässigen und gleichzeitig bequemen Schutz. Durch die Breite der Auflageflächen wird die Entstehung von Druckstellen vermieden. Die 5-Punkt-Bebänderung ermöglicht ein zügiges und unkompliziertes Anlegen ohne Einklemmen der Haare. Durch die seitlichen X-plore® Bajonettanschlüsse steht ein umfangreiches Filterprogramm zur Verfügung.

Verwendung:

Metall- und Automobilindustrie, Chemieindustrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung.

Norm:

EN 136 Klasse 2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript