Halbmaskenkörper X-plore® 4740, Größe: ML

Artikel-Nr.: 097241 ML
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss RD40
Gewicht 175 g
Farbcode für passendes Zubehör RD40
Herstellerbezeichnung R 55 874
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097241 ML
EAN / GTIN 4026056002726
Herstellernummer R55874

Beschreibung

Ausführung:

Die besondere Stärke des X-plore® 4740 Halbmaskenkörpers ist seine Widerstandsfähigkeit. Die ergonomische Dichtlippe aus Silikon ist auch für empfindliche Haut geeignet und sorgt für sehr hohen Tragekomfort durch exakte Passgenauigkeit, hohen Dichtsitz und nahezu druckfreies Tragen. Die Einfilter-Halbmaske mit Standard Rundgewindeanschluss RD40 nach EN 148-1 besitzt ein umschließendes Kunststoffgehäuse, was dem beständigen Maskenkörper seine Robustheit und Langlebigkeit verleiht. Die Dräger „Flexi-Fit-Kopfspinne“ ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen, sowie einen exzellenten Sitz und Halt, ohne die Haare einzuklemmen. Das „Drop-Down-Bebänderungssystem“ mit Nackenverschluss ermöglicht ein einfaches Absetzen der Maske in Arbeitspausen, ohne dabei einen Sicherheitshelm absetzen zu müssen. Passend für mittlere bis große Gesichter.

Norm:

EN 140

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb