Vollmaskenkörper Serie 6000 L

Artikel-Nr.: 097240 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: PMMA

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenbeschichtung kratzfest
Filteranschluss 3M™ Bajonett System
Gewicht 400 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Bajonett
Scheibenmaterial PMMA
Herstellerbezeichnung 6900L
Größe L
Produktart Vollmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097240 L
EAN / GTIN 4046719719846
Herstellernummer 7100015052

Beschreibung

Ausführung:

Der leichte Maskenkörper in kompakter Bauform ermöglicht eine uneingeschränkte Sicht auf den Arbeitsbereich und fördert somit ein gutes Arbeitsergebnis in Arbeitsumgebungen, welche den Einsatz einer Vollmaske erfordern. Die kratzfeste und stoßfeste Scheibe bietet zusätzlichen Augenschutz beim Umgang mit, z. B. Asbest, Salzsäure und Ammoniak. Doppelfiltersystem für gute Gewichtsverteilung und 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil für reduzierte Atemwiderstände. Durch das Bajonett-Klick–System ist das Wechseln der Filter unkompliziert und schnell zu bewerkstelligen.

Norm:

EN 136 Klasse 1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb