Halbmaskenkörper Serie 6500QL, Größe: M

Artikel-Nr.: 097237 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss 3M™ Bajonett System
Gewicht 166 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Bajonett
Herstellerbezeichnung 6502QL
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097237 M
EAN / GTIN 051141563480
Herstellernummer 7100018994

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Maskenkörper in kompakter Bauform für uneingeschränkte Sicht auf den Arbeitsbereich. Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung. Der „Quick-Release“-Mechanismus erleichtert das Auf- und Absetzen der Maske bei kurzen Arbeitspausen. In Arbeitspausen sollte die Maske stets mit der offenen Seite zur Brust hin getragen werden, um zu verhindern, dass Schmutz in die Maske gelangt. Längere Lebensdauer und hohe Formstabilität in heißer Arbeitsumgebung durch Silikon-Material. Die Maske zeichnet sich durch einen optimalen Dichtsitz und eine einfache Reinigung aus. In Kombination mit Partikelfiltern ist es möglich die Maske mit einem Kopfteil der 3M™ Speedglas™ Serie zu tragen.
Mit ”Quick-Release”-Mechanismus für ein einfaches Auf- und Absetzen der Maske. Längere Lebensdauer und hohe Formstabilität in heißer Arbeitsumgebung durch Silikon-Material. Optimaler Dichtsitz.

Norm:

EN 140.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb