Halbmaskenkörper Serie 6000 M

Artikel-Nr.: 097235 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
604 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Filteranschluss 3M™ Bajonett System
    Gewicht 82 g
    Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Bajonett
    Herstellerbezeichnung 6200M
    Produktart Halbmaske

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097235 M
    EAN / GTIN 4046719375929
    Herstellernummer 7000146847

    Beschreibung

    Ausführung:

    Halbmaske der Serie 6000 mit leichtem und anpassungsfähigem Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten. Das Doppelfiltersystem gewährleistet reduzierte Atemwiderstände, freie Sicht und eine gute Gewichtsverteilung. Vielseitige Verwendung garantiert ein separat erhältliches, umfangreiches Filterprogramm. Die Filter sind sehr einfach mittels Bajonette-Klick-System austauschbar. Darüber hinaus besticht die wartungsarme Maske durch eine hohe Wirtschaftlichkeit und eine leichte Handhabung. Die Maske ist in zwei Größen verfügbar – Größe M und Größe L.

    Norm:

    EN 140

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb