Halbmaskenkörper Serie 7500, Größe: L

Artikel-Nr.: 097231 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss 3M™ Bajonett System
Gewicht 136 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Bajonett
Herstellerbezeichnung 7503
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097231 L
EAN / GTIN 4046719790692
Herstellernummer 7000104178

Beschreibung

Ausführung:

Die robusten und bequemen Halbmaskenkörper der Serie 7500 sind aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und verfügen über eine „Drop-Down“-Bebänderung, welche es erlaubt die Maske in kurzen Arbeitspausen vor der Brust zu tragen. Ein Doppelfiltersystem ermöglicht widerstandsreduziertes Atmen und garantiert eine gute Gewichtsverteilung. Die elastische und einstellbare Kopfbebänderung bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. Perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung.

Norm:

EN 140

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb