Gasspürpumpe PUMP

Artikel-Nr.: 097204 PUMP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Geräteigenschaft: Geeignet für EX-Bereich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geräteigenschaft Geeignet für EX-Bereich
Produktart Eingasmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097204 PUMP
EAN / GTIN 4026056021628
Herstellernummer 6400000

Beschreibung

Ausführung:

Die Messröhrchen bestehen aus einem dünnen Glasrohr, welches an den Enden verschmolzen ist. Im Inneren befindet sich eine chemische reaktive Füllschicht. Zur Messung werden die Enden des Röhrchens abgebrochen und das Röhrchen in die Gasspürpumpe gesteckt. Durch Zusammendrücken der Pumpe wird die zu untersuchende Luft in das Röhrchen geleitet, wodurch sich die Füllschicht verfärbt, wenn sie mit dem entsprechenden Gas reagiert. Das Ablesen der Konzentration erfolgt über eine integrierte Skala.
Handpumpe für die Verwendung der direkt anzeigenden Dräger-Röhrchen. Leichte Bedienung mit nur einer Hand. Integrierter Röhrchenöffner, Hubzähler. Betrieb ohne Stromanschluss oder Akkus, dadurch in EX-Bereichen einsetzbar.

Hinweis:

Auf Anfrage eine Auswahl von rund 300 verschiedenen Röhrchentypen verfügbar. Damit können mehr als 500 Substanzen in vielen unterschiedlichen Konzentrationen schnell und zuverlässig ermittelt werden.
Gasmesstechnik ist aus sicherheitstechnischen Gründen von Retouren ausgenommen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb