Mehrgasmessgerät-Set X-am 2500, Typ: 2500SET

Artikel-Nr.: 097203 2500SET
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67
  • Geräteigenschaft: Geeignet für EX-Bereich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
IP-Schutzart IP 67
Geräteigenschaft Geeignet für EX-Bereich
Produktart Mehrgasmessgerät
CAS AL 1A004C
SH-Code AL 00

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097203 2500SET
Kopieren
EAN / GTIN 2050001939883
Kopieren
Herstellernummer 8323919
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrgasmessgerät-Set inklusive vier integrierter Sensoren zur gleichzeitigen und personenbezogenen Messung von explosiven Gasen und Dämpfen, Sauerstoff, Kohlenmonoxid und Schwefelwasserstoff. Das Messgerät verfügt über eine zuverlässige Messtechnik, langlebige Sensorik und einfache Handhabung, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten. Die Sensoren sind bei Lieferung bereits in dem Gerät installiert. Aufgrund eines integrierten Speichers ist eine lückenlose Dokumentation der Messwerte, Alarmen, Tests und sonstigen Ereignissen möglich. Dreifachalarm: akustisch, optisch und Vibration. Besonders lange Lebensdauer von 5 Jahren für die O2, CO und H2S-Sensoren (LC-Sensoren mit besonders niedriger Auflösung bei geringen Konzentrationen).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

1 x Grundgerät X-am 2500 inklusive:
  • NiMH-Akku und Ladestation
  • Sensor EX für Methan (Explosionsgefahr); Messbereich: 0-100% UEG.
  • Sensor O2 für Sauerstoff; Messbereich: 0 - 25 Vol.-%.
  • Sensor CO-LC für Kohlenstoffmonoxid in geringer Konzentration; Messbereich: 0 - 2000 ppm.
  • Sensor H2S-LC für Schwefelwasserstoff in geringer Konzentration; Messbereich: 0 - 100 ppm.

Hinweis:

Bei Auslieferung sind die Sensoren bereits im Grundgerät verbaut.
Gasmesstechnik ist aus sicherheitstechnischen Gründen von Retouren ausgenommen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb