Eingasmessgerät Pac® 6500, Typ: O2

Artikel-Nr.: 097199 O2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 68

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sensor für Gasart Sauerstoff
Messbereich 0 Vol.-% - 25 Vol.-%
Alarmschwelle A1/A2 19; 23 / 17; 24 Vol.-%
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Mignon, AA
chemischer Aufbau Lithium thionyl chloride
IP-Schutzart IP 68
Produktart Eingasmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097199 O2
EAN / GTIN 4026056020553
Herstellernummer 8326332

Beschreibung

Ausführung:

Die personenbezogenen Eingasmessgeräte Pac® 6000 und 6500 messen schnell und präzise ein bestimmtes Gas. Einfache Bedienbarkeit dank sprachfreiem Display, klarer Farbkennzeichnung und robustem, griffigem Gehäuse. Dreifachalarm: akustisch, optisch und Vibration. Schnelle Sensoransprechzeiten auch unter rauen Bedingungen. Messung und direkte Anzeige je eines der folgenden Gase: CO (Kohlenstoffmonoxid), H2S (Schwefelwasserstoff), SO2 (Schwefeldioxid) oder O2 (Sauerstoff).
Keine Laufzeitbegrenzung und mehr Einstellmöglichkeiten sowie Speicherfunktionen.

Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Gasmesstechnik ist aus sicherheitstechnischen Gründen von Retouren ausgenommen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb