Eingasmessgerät Pac® 6000 SO2

Artikel-Nr.: 097198 SO2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 68

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sensor für Gasart Schwefeldioxid
Messbereich 0 ppm - 100 ppm
Alarmschwelle A1/A2 0,5 / 1,0 ppm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Mignon, AA
chemischer Aufbau Lithium thionyl chloride
IP-Schutzart IP 68
Produktart Eingasmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097198 SO2
EAN / GTIN 4026056020522
Herstellernummer 8326323

Beschreibung

Ausführung:

Die personenbezogenen Eingasmessgeräte Pac® 6000 und 6500 messen schnell und präzise ein bestimmtes Gas. Einfache Bedienbarkeit dank sprachfreiem Display, klarer Farbkennzeichnung und robustem, griffigem Gehäuse. Dreifachalarm: akustisch, optisch und Vibration. Schnelle Sensoransprechzeiten auch unter rauen Bedingungen. Messung und direkte Anzeige je eines der folgenden Gase: CO (Kohlenstoffmonoxid), H2S (Schwefelwasserstoff), SO2 (Schwefeldioxid) oder O2 (Sauerstoff).
Zeitlimitiert auf zwei Jahre nach dem ersten Anschalten des Gerätes.

Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Gasmesstechnik ist aus sicherheitstechnischen Gründen von Retouren ausgenommen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb