Helmkopfteil flammhemmend, Typ: M407

Artikel-Nr.: 097188 M407
Rabatt
642,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie M400
Gewicht 1.066 g
Herstellerbezeichnung M407
Scheibenmaterial Polycarbonat
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097188 M407
EAN / GTIN 4046719713059
Herstellernummer 7000104038

Beschreibung

Ausführung:

Das schwer entflammbare Helmkopfteil vereint komfortablen Atemschutz mit einem Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 und einem Kopfschutz nach EN 397. Ein klares Polycarbonat-Visier bietet Schutz vor mechanischen und chemischen Gefahren. Ratschenverschluss zur schnellen und individuellen Größeneinstellung. Schwer entflammbarer Hals- und Schulterschutz aus Nomex-Material.

Verwendung:

Alle industriellen Bereiche, in denen neben einem Atemschutz auch ein Augen und Gesichtsschutz, sowie ein Kopfschutz benötigt werden, z.B. Gießerei, Tunnelbau.

Norm:

EN 12941 Schutzstufe TH3; EN 397; EN 166.

Passend für:

  • Nr. 097280 Jupiter™ Gebläseatemschutz.
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR-600 Gebläseatemschutz.
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR-300+ Gebläseatemschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb