Gebläseatemschutz-Set Versaflo™ TR300+, Typ: START

Artikel-Nr.: 097180 START
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TR315E+
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097180 START
EAN / GTIN 4054596175389
Herstellernummer 7100098908

Beschreibung

Ausführung:

Das Versaflo™ TR300+ Gebläseatemschutz-Set schützt vor Partikeln. Das kompakte und enganliegende System mit einem Gewicht von nur 1135 g eignet sich besonders für sitzende Tätigkeiten und enge Arbeitsbereiche. Eine konstante Luftzufuhr wird auch bei abnehmender Akku- und Filterleistung garantiert. Akustischer und optischer Alarm bei niedrigem Batteriestand und/oder zu geringem Luftstrom. Auf dem Display werden Batterieladestatus, Partikelfilterfüllstand und Luftstromstufe angezeigt.

Norm:

EN 12941 (TH2 oder TH3 je nach eingesetztem Kopfteil).

Lieferumfang:

  • 1× Gebläseeinheit TR302E+
  • 1× Funkensperre TR362E
  • 1× Luftstromindikator
  • 1× Partikelfilter TR3712E
  • 1 × Vorfilter TR3600
  • 1 × Standard Gürtel TR325
  • 1 × Hochleistungsbatterie TR332
  • 1 × Ladegerät inkl. Netzteil TR341E
  • 1 × Längenverstellbarer Luftschlauch BT30

Hinweis:

Das Versaflo™ TR300+ Gebläseatemschutz-Set wird ohne Kopfteil geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb