Atemschutzmasken-Set, faltbar, Filter: P2V

Artikel-Nr.: 097162 P2V
Setpreis 15 Stück (1,09 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 731 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.
  • Set-Inhalt: 15

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Set-Inhalt 15
Schutzstufe FFP2 NR D
Schutzklasse FFP2
Inhalt 15
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097162 P2V
EAN / GTIN 4062406369866
Herstellernummer 097162 P2V

Beschreibung

Ausführung:

Klassische Atemschutzmasken-Serie mit faltbarem Maskenkörper. Durch das robuste Kopfband und einen in das Maskenmaterial eingearbeiteten, flexiblen Nasenbügel, lässt sich die Maske ganz einfach an jede Kopfform anpassen. Mit weicher Schaumstoffauflage im Nasenbereich für einen optimalen Dichtsitz. Das leistungsstarke Filtermedium sorgt für optimalen Schutz bei geringem Atemwiderstand. Hygienische Einzelverpackung.
Mit Ausatemventil.

Hinweis:

Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb