Mund-Nasen-Maske BLUE

Artikel-Nr.: 097129 BLUE
Rabatt
33,50 €
Setpreis 10 Stück (0,76 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel; wiederverwendbar
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle; 50% Polyester
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel; wiederverwendbar
Gewebezusammensetzung 50% Baumwolle; 50% Polyester
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 10
Farbe blau
Produktart Medizinische Maske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097129 BLUE
EAN / GTIN 4045981172304
Herstellernummer 2603-034 10ER SET

Beschreibung

Ausführung:

Wiederverwendbare Mund-Nasen-Maske, aus der bewährten HAKRO Kraftmischung Mikralinar®. Sie ist mit einem eingearbeiteten Metallbügel versehen, damit sie sich perfekt an den Nasenrücken des Trägers anpassen lässt.
  • Mit eingelegten Falten, alle Kanten eingefasst.
  • Bänder zum binden hinter dem Kopf oder den Ohren.
  • Einheitsgröße
  • Waschbar bei 60°C (blau) bzw. 90°C (weiß).
  • Bei dieser HAKRO Mund-Nasen-Maske handelt es sich weder um ein Medizinprodukt noch um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA).
  • Maske vor dem Gebrauch/Tragen waschen.
  • Hände und die entsprechende Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen.
  • Maske nur über Mund und Nase tragen.
  • Bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln.

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb