Medizinische Einwegmaske T2RW

Artikel-Nr.: 097123 T2RW
Rabatt
6,95 €
Setpreis 50 Stück (0,09 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 50
Herstellerbezeichnung MEDICAL MASK IIR WHITE
Schutzstufe Typ IIR
Schutzklasse Typ IIR
Inhalt 50
Farbe weiß
Produktart Medizinische Maske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097123 T2RW
EAN / GTIN 2050002053915

Beschreibung

Ausführung:

Medizinische Gesichtsmaske bestehend aus einem dreilagigen Vliesstoff Gewebe: Innen- und Außenschicht aus Vliesstoff, Mittelschicht aus Meltblown-Stoff. Sie ist frei von Latex und Glasfasern. Darüber hinaus ist sie wasserdicht und atmungsaktiv. Größe: 170x95 mm.
  • Eingearbeiteter, verdeckter Nasenbügel: Hoher Schutz durch eine optimale Anpassung an die Gesichtsform.
  • Elastische weiche Bänder: Runde Gummizüge für hohen Tragekomfort sowie schnelles und einfaches Auf- und Absetzen der Maske.
Bakterienfiltereffizienz (BFE) von ≥ 98%.

Norm:

EN14683:2019 Typ IIR

Lieferumfang:

50 Stück pro Box. Hygienisch unterverpackt in 5 Polybags mit je 10 Stück.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb