Atemschutzmasken-Set, faltbar Serie 4000 P2V

Artikel-Nr.: 097122 P2V
Setpreis 10 Stück (2,51 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 10
Herstellerbezeichnung 4211
Ventil ja
Schutzstufe FFP2 NR D
Schutzklasse FFP2
Inhalt 10
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097122 P2V
EAN / GTIN 3603830056147
Herstellernummer 1005614

Beschreibung

Ausführung:

Faltbare Premium-Atemschutzmasken der Serie 4000 mit flexiblem Nasenbügel und Ausatemventil. Die besonders weiche Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich vermeidet Hautreizungen und erhöht die Trageakzeptanz. Leichte Anwendung durch elastisches Kopfband. Eignet sich aufgrund der Falttechnik und hygienischen Einzelverpackung gut zur Mitnahme und Lagerung.

Hinweis:

Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb