Atemschutzmasken-Set Aura Serie 9300+ P1V

Artikel-Nr.: 097108 P1V
Setpreis 10 Stück (1,58 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 10
Herstellerbezeichnung 9312+
Ventil ja
Schutzstufe FFP1 NR D
Schutzklasse FFP1
Inhalt 10
Produktart Partikelfiltermaske FFP1

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097108 P1V
EAN / GTIN 4046719487370
Herstellernummer 7000088724

Beschreibung

Ausführung:

Die Aura™ 9300+ Serie zeichnet sich durch eine neue Filtertechnologie mit kaum spürbarem Atemwiderstand aus. Das dreiteilige Design sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und gute Sicht. Durch die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite wird das Beschlagen von Brillen reduziert. Aufgrund des flexiblen Nasenbügels und der beweglichen Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren und verrutscht auch beim Sprechen nicht. Durch die Falttechnik und die hygienische Einzelverpackung kann die Maske zudem sehr einfach mit sich geführt werden.
Mit Ausatemventil.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb