Atemschutzmasken-Set Serie 8300, Filter: P2V

Artikel-Nr.: 097102 P2V
Setpreis 10 Stück (3,96 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 10
Herstellerbezeichnung 8322
Schutzstufe FFP2 NR D
Schutzklasse FFP2
Inhalt 10
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097102 P2V
EAN / GTIN 051141561288
Herstellernummer 7100010817
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Die vorgeformte Maskenserie 8300 verfügt über viele Komfort-Merkmale, die sicheren Schutz und hohen Tragekomfort verbinden. Durch hochwertige Komponenten, wie der textilen Bebänderung und dem stabilen Maskenkörper, wird eine lange Haltbarkeit erzielt. Der M-förmige Nasenbügel passt sich schnell und leicht an jede Nasenform an. Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske wird durch das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil verhindert. Das besonders weiche Innenvlies sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz. Geringer Atemwiderstand aufgrund des leistungsstarken Filtermediums.

Hinweis:

Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb