Schaumstoffeinlage M

Artikel-Nr.: 096906 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
608 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe anthrazit
Länge innen 249 mm
Tiefe innen 131 mm
Höhe innen 222 mm
Gewicht 759 g
Produktart Brillenetui

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096906 M
EAN / GTIN 4062406576219
Herstellernummer 096906 M

Beschreibung

Ausführung:

Schaumstoff-Einlage zur Aufbewahrung von vier Schutzbrillen, welche für die Aufbewahrungsbox Nr. 096900 M verwendet werden kann.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb