Aufbewahrungsbox, Größe: S

Artikel-Nr.: 096900 S
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 434 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe anthrazit
Länge innen 249 mm
Tiefe innen 131 mm
Höhe innen 143 mm
Gewicht 585 g
Produktart Brillenetui

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Herstellernummer 096900 S

Beschreibung

Ausführung:

Aufbewahrungsbox aus robustem ABS-Kunststoff zur sicheren, sauberen Aufbewahrung von Persönlicher Schutzausrüstung an Ihrem Arbeitsplatz. Die Box kann mit gewöhnlichem Befestigungsmaterial an Wänden oder kinderleicht per mitgeliefertem GARANT easyFix-Adapter an unseren Lochblechwänden (Band 3 Betriebseinrichtungen) befestigt werden. Dadurch kann Ihre PSA, wie z.B. Schutzbrillen, Atemschutzmasken, Gehör- oder Handschutz, immer dort aufbewahrt werden, wo sie benötigt wird. Nicht abschließbar.

Lieferumfang:

Inklusive vier selbstklebender Gebotszeichen zur individuellen Kennzeichnung, Easyfix-Adapter, Dübel und Schrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb