UNIVET Komfort-Schutzbrille Contemporary, Größe S

Artikel-Nr.: 096701 S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • UV-Schutz: Standard
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Serie Contemporary
Rahmenkennzeichnung U EN166 F CE
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 U 1 FKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
UV-Schutz Standard
Scheibenmaterial Polycarbonat
Glasbreite 52 mm
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096701 S
EAN / GTIN 8058774257641
Herstellernummer 572.03.05.00

Beschreibung

Ausführung:

Metallfreie Bügelbrille in neuem, elegantem Design, das Moderne und Schutz ideal vereint. Integrierte Seitenscheiben bieten zusätzlichen Schutz für den Augenbereich. Beschlagfrei und kratzfest beschichtet. Die Brille ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich, um eine optimale Passform für jede Gesichtsform zu gewährleisten.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör