UNIVET Komfort-Schutzbrille 5X1, Scheibentönung I/O

Artikel-Nr.: 096700 I/O
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Serie 5X1
Rahmenkennzeichnung Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Scheibenkennzeichnung 2C-1,7/5-1,7 U 1 FT
UV-Schutz UV400
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096700 I/O
EAN / GTIN 8033661828821
Herstellernummer 5X1.30.00.00

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Schutzbrille mit Floating Lens Design für eine optimale Passform ohne Druckstellen. Ergonomisch, dynamisches Design durch einstellbare Bügel in Länge und Neigung.
Gepolsterte, höhenverstellbare Nasenbügel. Polsterung der Bügelenden sorgt für maximalen Komfort und absolute Stabilität.
Mit reflektierender Sichtscheibe für Sonnenlicht geeignet ohne zu stark abzudunkeln (wechselnde Arbeiten im Innen- und Außenbereich). Transmission: 55%.

Norm:

EN 166
EN 172

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb