UNIVET Vollsicht-Schutzbrille 2890SA, Scheibentönung CLEAR

Artikel-Nr.: 096543 CLEAR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
359 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Bügel abnehmbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 6X1
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 U 1 FTKN
Rahmenkennzeichnung U EN166 3 4 FT CE
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Bügel abnehmbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096543 CLEAR
EAN / GTIN 8033661820818
Herstellernummer 6X1.00.00.00

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Vollsichtbrille mit breitem Sichtfeld ohne Verzerrung. Die Vollsichtbrille kann mit Bügeln oder Kopfband getragen werden. Hoher Tragekomfort wird durch weiche Bügelenden und einstellbare Bügel in Neigung und Länge gewährleistet. Die umlaufende Dichtlippe sorgt für einen perfekten Dichtsitz, ohne Druckstellen zu verursachen. Hohe Beschlagfreiheit durch indirektes Belüftungssystem.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb