uvex® Vollsicht-Schutzbrille uvex ultravision, Scheibentönung CLEAR

Artikel-Nr.: 096532 CLEAR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • UV-Schutz: UV400
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ultravision
    Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W1 BTKN
    Rahmenkennzeichnung W 166 34 BT CE
    Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
    UV-Schutz UV400
    Scheibenmaterial Polycarbonat
    Ausführung Überbrille
    Produktart Vollsichtschutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 096532 CLEAR
    EAN / GTIN 4031101610245
    Herstellernummer 9301116

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vollsichtbrille mit weicher Schaumstoffauflage und gutem Be- und Entlüftungssystem. Aufgrund der uvex supravision plus Beschichtung ist die Brille selbst bei −30 °C beidseitig beschlagfrei, kratzfest und antistatisch. Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung durch großvolumigen Brillenkörper.

    Verwendung:

    Öl- und Gasindustrie (ätzende Gase, Stäube und Dämpfe).

    Norm:

    EN 166; EN 170

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb