Komfort-Schutzbrille uvex i-guard planet, Scheibentönung: CLEAR

Artikel-Nr.: 096518 CLEAR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügelneigung verstellbar; Bügel abnehmbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W1 FKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
UV-Schutz UV400
Rahmeneigenschaft Bügelneigung verstellbar; Bügel abnehmbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096518 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942339
Herstellernummer 9143296

Beschreibung

Ausführung:

Innovative und nachhaltige Schutzbrille der uvex i-range planet Serie. Ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, durch die Verwendung von recycelten und biobasierten Materialien. Die Brille verfügt über ein flaches Scheibendesign und bietet damit ein uneingeschränktes Sichtfeld. Das x-tended sideshield sorgt für einen zusätzlichen Seitenschutz. Die ergonomisch geformten Bügel erzeugen eine perfekte Passform und einen sicheren Sitz ohne Druckstellen. Durch die uvex supravision excellence Beschichtung ist die Brille dauerhaft beschlagfrei sowie auf der Außenseite kratzfest und chemikalienbeständig.
Mit weicher, flexibler Gesichtsauflage für eine universelle Passform sowie zusätzlichem Schutz vor Flüssigkeiten, Partikeln und Schmutz.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb