Komfort-Schutzbrille uvex i-lite planet CLEAR

Artikel-Nr.: 096517 CLEAR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
419 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügelneigung verstellbar; Bügel abnehmbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W1 FKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
UV-Schutz UV400
Rahmeneigenschaft Bügelneigung verstellbar; Bügel abnehmbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096517 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942346
Herstellernummer 9143295

Beschreibung

Ausführung:

Innovative und nachhaltige Schutzbrille der uvex i-range planet Serie. Ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, durch die Verwendung von recycelten und biobasierten Materialien. Die Brille verfügt über ein flaches Scheibendesign und bietet damit ein uneingeschränktes Sichtfeld. Das x-tended sideshield sorgt für einen zusätzlichen Seitenschutz. Die ergonomisch geformten Bügel erzeugen eine perfekte Passform und einen sicheren Sitz ohne Druckstellen. Durch die uvex supravision excellence Beschichtung ist die Brille dauerhaft beschlagfrei sowie auf der Außenseite kratzfest und chemikalienbeständig.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör