uvex® Komfort-Schutzbrille uvex i-5, Scheibentönung GREY

Artikel-Nr.: 096509 GREY
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; chemikalienbeständig; kratzfest
  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Serie i-5
Rahmenkennzeichnung W 166 FT CE
Scheibenkennzeichnung 5-2,5W 1 FTKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; chemikalienbeständig; kratzfest
UV-Schutz UV400
Rahmeneigenschaft Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096509 GREY
EAN / GTIN 4031101790756
Herstellernummer 9183281

Beschreibung

Ausführung:

Schutzbrille im modernen Design die mit ihrem x-tended eyeshield erhöhten Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz bietet. Durch die 3-fache Verstellmöglichkeit der Bügel und dem flexiblen Nasensteg passt sie sich optimal an jede Kopfform an und bietet druckfreien Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen. Durch die uvex supravision excellence Beschichtung ist die Brille dauerhaft beschlagfrei sowie auf der Außenseite kratzfest und chemikalienbeständig.

Norm:

EN 166; EN 172

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile