uvex® Komfort-Schutzbrille uvex pheos cx2, Scheibentönung GREY

Artikel-Nr.: 096504 GREY
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie pheos cx2
Rahmenkennzeichnung W 166 FT CE
Scheibenkennzeichnung 5-2,5 W 1 FTKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
UV-Schutz UV400
Rahmeneigenschaft Bügelkissen
Scheibenmaterial Polycarbonat
Transmissionsgrad 23 %
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096504 GREY
EAN / GTIN 4031101623894
Herstellernummer 9198237

Beschreibung

Ausführung:

Die Schutzbrille in modernem und sportlichem Design überzeugt durch Innovation und Tragekomfort. Durch die direkt angespritzte Stirn- und Nasenauflage sorgt die Brille für eine perfekte Augenraumabdeckung und hohen Schutz sogar bei Überkopfarbeiten. Aufgrund der uvex supravision excellence Beschichtung sind die Scheiben auf der Innenseite beschlagfrei sowie extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite. Optimale Anpassung an jede Kopfform und sicherer Halt durch X-Twist-Technologie. Die schlanke Bügelgeometrie ermöglicht darüber hinaus eine komfortable Kombination mit anderer PSA.
Mit grauer Sichtscheibe für mehr Schutz bei natürlicher Blendung (Sonne, Licht-Reflexion). Transmission: 23%.

Norm:

EN 166
EN 172

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb