Handwaschpaste Lordin® Extra Paste 10 l

Artikel-Nr.: 095620 10
(2,71 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verschmutzungsgrad: Sehr starke Verschmutzungen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Lordin®
Art Paste
mit Reibemittel ja
geeignet für Verschmutzungsgrad mittel bis stark
Gefährdung durch Fette ja
Gefährdung durch Metallstaub ja
Gefährdung durch Öle ja
Gefährdung durch Ruß ja
Inhalt 10.000 ml
Verpackungsform Eimer
Verschmutzungsgrad Sehr starke Verschmutzungen
Produktart Hautreinigung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095620 10
EAN / GTIN 4260766261190
Herstellernummer 14007-003 CEWIPA/LORDIN

Beschreibung

Ausführung:

Lordin® Extra Paste. Handwaschpaste mit Naturreibemittel für mittlere bis starke Verschmutzungen. Kann eingestzt werden bei: Öle, Fett, Metallstaub, Ruß. Beschaffenheit: Paste, hautschonend.

Inhalt:

10l Eimer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb