PROLINE Spender Stoko® Spender DACH GREEN1

Artikel-Nr.: 095435 GREEN1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Stoko®
passend für Kartusche 2000 ml
Zuordnung Stoko-Systemfarbe Hautreinigung
Produktart Hautschutzspender

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095435 GREEN1
EAN / GTIN 5010424099479
Herstellernummer LGT2LDGER

Beschreibung

Ausführung:

Spender-Serie B,passend für Kartuschen aus der Stoko® Serie. Mit herkömmlichem Farbsystem der DACH-Region. Einfache Anwendung und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Großer und leichtgängiger Druckknopf für kontrollierte Dosierung. Farbcodierung über die Druckertaste:
  • Gr. BLUE = Hautschutz
  • Gr. GREEN = Leichte Hautreinigung
  • Gr. GREEN 1 = Leichte Hautreinigung
  • Gr. GREEN 2 = Starke Hautreinigung
  • Gr. GREEN 4 = Handdesinfektion
  • Gr. RED = Hautpflege
  • Spezielle Hautreinigung unter Nr. 095432 Gr. BLACK.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb