Insektenschutzspray 100 ml

Artikel-Nr.: 095426 100
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutz vor: Insekten

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutz vor Insekten
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Inhalt 100 ml
Verpackungsform Flasche
Produktart Hautschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095426 100
EAN / GTIN 5000204093957
Herstellernummer 329671

Beschreibung

Ausführung:

Multi Insect Pumpspray schützt sofort vor fünf häufig vorkommenden Insektenarten.
  • Heimische Mücken bis zu 8h Schutz
  • Tropische Mücken bis zu 6h Schutz
  • Tigermücken bis zu 6h Schutz
  • Stechfliegen bis zu 4h Schutz
  • Zecken bis zu 4h Schutz

Bei Verwendung von UV-Schutz den Insektenschutz nach dem UV-Schutz auftragen. Die Pumpflasche besteht zu 30% aus Recyclingmaterial.

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expresslieferung möglich. Für Warenempfänger in DE, AT, CH.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb