Haut-Desinfektionsmittel InstantFOAM® Complete 1000B ml

Artikel-Nr.: 095425 1000B

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    40,99 € / Stück
  • ab 3 Stück
    34,16 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handdesinfektion: Handdesinfektion ohne Wasser
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Deb InstantFOAM®
Handdesinfektion Handdesinfektion ohne Wasser
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
passend für Spender B
Inhalt 1.000 ml
Verpackungsform Kartusche
Produktart Hautdesinfektion

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095425 1000B
EAN / GTIN 5010424014663
Herstellernummer IFS1000ML

Beschreibung

Ausführung:

Hochwirksames Schaum-Desinfektionsmittel für die Hände mit Breitbandwirkung auf Alkoholbasis. Sofort schäumend – kein Tropfen oder Spritzen. Keimreduktion 99,999 %. Anwendung: Für hygienesensible Bereiche und bei häufiger Handverschmutzung. Beschaffenheit: Alkoholisches Gel, unparfümiert, farbstofffrei, gegen Hautaustrocknung, HACCP-konform.

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid. VAH-gelistet. Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb