Handschuh-Paar Arc Flash 10

Artikel-Nr.: 094905 10
Rabatt
22,56 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,60 € 22,56 € / Paar
  • ab 12 Paar
    10,50 € 18,80 € / Paar
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 015 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: EN 407
  • Schnittschutzklasse: C

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Anwendungsbereich Allround
Stricktechnologie 13G
Norm EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Strahlungshitze bis 41324X
Trägermaterial Aramidgewebe
Beschichtung Neopren/Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Schnittschutzklasse C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Farbe gelb / schwarz
Produktart Elektrikerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094905 10
EAN / GTIN 4062406281786

Beschreibung

Ausführung:

Arc Flash. Störlichtbogenhandschuh mit Schnittschutz (Level C). ATPV-Werte für die Handfläche: 42,3 cal/cm2 ; ATPV-Werte für den Handrücken: 16,8 cal/cm2 .

Verwendung:

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Norm:

EN 388; EN 407
Level 2 nach ASTM F2675.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb